Kč12.08
Bez DPH
Kč14.62
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Hook-n-Loop Backed Sanding Discs, 115mm
Hole Pattern: 800A - 8 Holes.
No spanners required. 100% of sanding disc can be used. Can be removed and
re-applied. Unaffected by dust or moisture. Aluminium oxide abrasive 'resin-bonded over resin' to Hook-n-Loop backed paper suitable for wood, plastics, ceramics.
To suit PEX115, PEX9.6, Kress.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Brusný materiál | Oxid hlinitý |
Číslo modelu | 2.2068 |
Druh | Střední |
EAN | 5036140233614 |
ECLASS Code | 21011313 |
MFR Číslo dílu | 2.2068 |
Návrh vakuového otvoru | 8 Lyuk |
Podkladový materiál | Papír |
Průměr | 115mm |
Typ disku | Potažený disk |
Typ upevnění | Háček a smyčka |
UNSPSC Code | 31191506 |
Zrna | P80 |