Kennedy

Disky pro excentricke brusky nasuchy zip-125mm-P120-bezder

SKU:

KEN2032290K

Kč12.08

Bez DPH

Kč14.62

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Hook-n-Loop Backed Sanding Discs, 125mm.
    Plain Disc (no holes).
    No spanners required. 100% of sanding disc can be used. Can be removed and re-applied. Unaffected by dust or moisture. Aluminium oxide abrasive 'resin-bonded over resin' to Hook-n-Loop backed paper suitable for wood, plastics, ceramics.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Číslo modelu

    2.1999

    Druh

    Jemné

    EAN

    5036140222137

    ECLASS Code

    21011313

    MFR Číslo dílu

    2.1999

    Návrh vakuového otvoru

    Žádná díra

    Podkladový materiál

    Papír

    Průměr

    125mm

    Typ disku

    Potažený disk

    Typ upevnění

    Háček a smyčka

    UNSPSC Code

    31191506

    Zrna

    P120