noscriptKennedy 150mm HOOK-N-LOOP-BACKEDSANDING DISCS PLAIN P120 | Cromwell Tools

Kennedy

150mm HOOK-N-LOOP-BACKEDSANDING DISCS PLAIN P120

SKU:

KEN2032490K

Kč13.53

Bez DPH

Kč16.37

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Hook-n-Loop Backed Sanding Discs, 150mm.
    Plain disc (no holes).
    No spanners required. 100% of sanding disc can be used. Can be removed and
    re-applied. Unaffected by dust or moisture. Aluminium oxide abrasive 'resin-bonded over
    resin' to Hook-n-Loop backed paper suitable for wood, plastics, ceramics.


    Plain disc (no holes)
    Size disc: 150mm


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Číslo modelu

    2.1944

    Druh

    Jemné

    EAN

    5036140222175

    ECLASS Code

    21011313

    MFR Číslo dílu

    2.1944

    Návrh vakuového otvoru

    Žádná díra

    Podkladový materiál

    Papír

    Průměr

    150mm

    Typ disku

    Potažený disk

    Typ upevnění

    Háček a smyčka

    UNSPSC Code

    31191506

    Zrna

    P120