noscriptYork No.3 12x38mm BRUSNY NAVINP60 | Cromwell Tools

York

No.3 12x38mm BRUSNY NAVINP60

SKU:

YRK2057350K

Kč37.00

Bez DPH

Kč44.77

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Navinutý brusný pás s oxidem hliníku, který se při používání trvale opotřebovává a odkrývá nové brusivo. K začišťování svárů, odjehlování a leštění. Dodáváme dva typy. K fixaci brusného návinu k nástroji je nutno použít ocelové vřeteno. Kuželový tvar pro úhlové profily, rohy a nepravidelné nebo duté plochy.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Délka

    (3) 8mm

    EAN

    5036140216501

    ECLASS Code

    21011309

    Maximální provozní otáčky

    22000rpm

    MFR Číslo dílu

    CRT3

    Průměr

    12mm

    Tvar kazety

    Kužel

    Typ

    CRT3

    Typ trnu

    CRM5

    UNSPSC Code

    31191516

    Zrna

    P60