Kč33.00
Bez DPH
Kč39.93
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Navinutý brusný pás s oxidem hliníku, který se při používání trvale opotřebovává a odkrývá nové brusivo. K začišťování svárů, odjehlování a leštění. Dodáváme dva typy. K fixaci brusného návinu k nástroji je nutno použít ocelové vřeteno. Kuželový tvar pro úhlové profily, rohy a nepravidelné nebo duté plochy.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | York |
Brusný materiál | Oxid hlinitý |
Délka | 25mm |
EAN | 5036140216471 |
ECLASS Code | 21011309 |
Maximální provozní otáčky | 22000rpm |
MFR Číslo dílu | CRT1 |
Průměr | 10mm |
Tvar kazety | Kužel |
Typ | CRT1 |
Typ trnu | CRM4 |
UNSPSC Code | 31191516 |
Zrna | P80 |