Kč298.00
Bez DPH
Kč360.58
s DPH
Věkové omezení -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Zjistěte více
Nebezpečný -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Zjistěte více
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Oděruvzdorný, snižuje tření a mechanické opotřebení. Skvělá odolnost proti odlomení a dobrá krouticí síla při nízké teplotě. Odolný proti vodě, páře, kyselinám a zásadám. Nádobky mají potisk ve francouzštině a němčině a jsou vhodné pro dodávky v rámci EU. Vhodný na většinu plastových dílů v jemných mechanismech. Rozsah provozních teplot -18 °C až + 250 °C.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | White |
Brand | Action Can |
EAN | 5012117333334 |
ECLASS Code | 23060100 |
MFR Číslo dílu | 32801 |
Rozsah provozní teploty | -18 to +250°C |
Série | WG-90 |
Třída NLGI | 2 |
Typ kontejneru | Aerosol |
Typ produktu | Mazivo Calcuim |
UNSPSC Code | 15121902 |
Velikost | 500ml |
Vhodný Pro | Kovové Ložiska |
Vlastnosti | Bílá barva pro snadnou identifikaci ošetřených součástí Inhibitor koroze zabudovaný do složení Mazivo pro všeobecné použití Odolné vůči teplu a vodě Snižuje opotřebení a tření |