Kč2910.00
Bez DPH
Kč3521.10
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Jednoduché ovládání, vysoký tlak manuální mazací systém, který slouží k mazání, bez použití síly. Používá se pro čisté mazání strojů, zařízení a vozidel používající tuky až do NLGI 2. Maznice je z ocelové konstrukce s hlavou z hliníkové slitiny a masivní ocelové čerpací komory. Kompletní s krytem válce, píst 1220 mm (48"), flexibilní hadice s profesionální 4-čelisťovou spojkou. Pro použití s 12,5 kg kbelíky. Čerpadlo vyvíjí tlak 3500psi (240bar) a tlačí 1.25gm vazelíny (1.2 oz na 28 tahů).
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Délka sací trubice | 375mm |
EAN | 5036140072213 |
ECLASS Code | 27301205 |
Hmotnost 1 Ks | 4.9Kg |
Kompatibilní kapalina | Tuk |
Materiál | Ocel |
Typ čerpadla | Vysokotlaké tukové čerpadlo |
UNSPSC Code | 40151506 |
Vhodné pro nádoby | 11,3 és 12,3 |
Výboj na zdvih | 1.25gm |