Kč220.00
Bez DPH
Kč266.20
s DPH
Věkové omezení -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Zjistěte více
Nebezpečný -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Zjistěte více
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
SP-90 is a precision silicone-based general-purpose lubricant. The "dry" film provides an even coverage and maximum lubrication without staining. A highly versatile product that is an excellent performance lubricant and release agent. Good materials compatibility.
Features and Benefits
• Dry film precision silicone lubricant
• Lubricates and reduces friction
• Effective temperature range -50°C to +200°C
• Solvent free formulations
• Safe for use on all metals, most rubbers and most plastics
Typical Applications
• Agriculture
• Electrical
• Engineering
Warning
• Flammable - Aerosol
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Action Can |
EAN | 5012117005767 |
ECLASS Code | 21132103 |
Maximální provozní teplota | 200°C |
MFR Číslo dílu | 1887 |
Série | SP90 |
Typ kontejneru | Aerosol |
Typ produktu | Uvolňovací sprej |
UNSPSC Code | 15121514 |
Velikost | 500ml |
Vhodný Pro | Guma Kovové Sklo |
Vlastnosti | Bez barvení Nízký zápach |
Základní materiál | Silikon |