Kennedy

127 x 22mm AL/OX SANDINGDISCS P24

SKU:

KEN2022210K

Kč17.42

Bez DPH

Kč21.08

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Aluminium Oxide General-Purpose Grade
    Resin fibre backed sanding discs are designed for a wide range of industrial applications.


    Features and Benefits
    • High speed penetration of tough and high tensile materials
    • Long disc life with optimal flexibility ensure York sanding discs give first class performance every time
    • Recommended for use with all portable grinders and sanders


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Cutting Heavy Duty Grinding

    Barva

    Brown

    Brand

    Kennedy

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Compatible With

    Right Angle Grinder

    EAN

    5036140288850

    ECLASS Code

    21011313

    Grit Grade

    Extra Coarse

    Kompatibilní materiál

    Aluminium Non-Ferrous Metals Steel

    Maximální provozní otáčky

    10000rpm

    množství balení

    25

    Návrh vakuového otvoru

    Žádná díra

    Otvor

    22mm

    Podkladový materiál

    Vlákno

    Průměr

    127mm

    Série

    VA113

    Spojování

    Resin

    Typ otvoru

    Hvězdicová díra

    UNSPSC Code

    31191506

    Zrna

    P24