noscriptYork 178 x 22mm AL/OX BRUSNY KOTOUC P24 | Cromwell Tools

York

178 x 22mm AL/OX BRUSNY KOTOUC P24

SKU:

YRK2022410K

Kč29.94

Bez DPH

Kč36.23

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    This range of aluminium oxide discs are suitable for use on steel, stainless steel, non-ferrous metals and cast iron. The extensive grit range ensures that there is an ideal product for every job. With these discs, even the most difficult or awkward surfaces can be finished with ease.


    Features and Benefits
    • Long lasting abrasive
    • High speed working and finishing
    • Flexibility and high performance on a range of materials
    • Suitable for all portable grinders and sanders


    Typical Applications
    • Steel
    • Stainless steel
    • Non-ferrous metals
    • Cast iron


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Cutting Heavy Duty Grinding

    Barva

    Brown

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Compatible With

    Right Angle Grinder

    EAN

    5036140214873

    ECLASS Code

    21011313

    Grit Grade

    Extra Coarse

    Kompatibilní materiál

    Aluminium Non-Ferrous Metals Steel

    Maximální provozní otáčky

    7000rpm

    MFR Číslo dílu

    VA113

    množství balení

    25

    Návrh vakuového otvoru

    Žádná díra

    Otvor

    22mm

    Podkladový materiál

    Vlákno

    Průměr

    178mm

    Série

    VA113

    Spojování

    Resin

    Typ otvoru

    Hvězdicová díra

    UNSPSC Code

    31191506

    Zrna

    P24