noscriptYork 100 x 16mm AL/OX BRUSNY KOTOUC P60 | Cromwell Tools

York

100 x 16mm AL/OX BRUSNY KOTOUC P60

SKU:

YRK2022060K

Kč111.70

Bez DPH

Kč135.16

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    This range of aluminium oxide discs are suitable for use on steel, stainless steel, non-ferrous metals and cast iron. The extensive grit range ensures that there is an ideal product for every job. With these discs, even the most difficult or awkward surfaces can be finished with ease.


    Features and Benefits
    • Long lasting abrasive
    • High speed working and finishing
    • Flexibility and high performance on a range of materials
    • Suitable for all portable grinders and sanders


    Typical Applications
    • Steel
    • Stainless steel
    • Non-ferrous metals
    • Cast iron


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Stock Removal

    Barva

    Brown

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Compatible With

    Right Angle Grinder

    EAN

    5036140214699

    ECLASS Code

    21011313

    Grit Grade

    Extra Coarse

    Kompatibilní materiál

    Aluminium Non-Ferrous Metals

    Maximální provozní otáčky

    12400rpm

    MFR Číslo dílu

    VA113

    množství balení

    25

    Návrh vakuového otvoru

    Žádná díra

    Otvor

    16mm

    Podkladový materiál

    Vlákno

    Průměr

    100mm

    Série

    VA113

    Spojování

    Resin

    Typ otvoru

    Hvězdicová díra

    UNSPSC Code

    31191506

    Zrna

    P60