Kč13.27
Bez DPH
Kč16.06
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
No spanners required. 100% of sanding disc can be used. Can be removed and
re-applied. Unaffected by dust or moisture. Aluminium oxide abrasive 'resin-bonded over
resin' to Hook-n-Loop backed paper .
To suit Flex, Kress, PEX15, PEX9.6.
• Suitable for wood, plastics, ceramics
• Hook & Loop Fixing.
• Aluminium Oxide.
• Hole Pattern: 600A - 6 Holes.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Brusný materiál | Oxid hlinitý |
Číslo modelu | 2.1939 |
Druh | Střední |
EAN | 5036140222199 |
ECLASS Code | 21011313 |
MFR Číslo dílu | 2.1939 |
Návrh vakuového otvoru | 6 Lyuk |
Podkladový materiál | Papír |
Průměr | 150mm |
Typ disku | Potažený disk |
Typ upevnění | Háček a smyčka |
UNSPSC Code | 31191506 |
Zrna | P60 |