noscriptYork 100x16mm KOTOUC LAMELOVYP40 | Cromwell Tools

York

100x16mm KOTOUC LAMELOVYP40

SKU:

YRK2209420K

Kč135.00

Bez DPH

Kč163.35

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Korund s oxidem hliníku. Nosný talíř - skelný laminát. Víceúčelové použití. Nezanechává škrábance.


    Představují velmi kvalitní alternativu provedení brusných kotoučů. Jejich předností je zapuštěný střed na lehkém nosném kovovém talíři tam, kde je důležitá kvalita povrchu. Překrývající se brusné pásky se zvolna obrušují a přitom odkrývají čerstvé brusivo. Tak je zajištěn kvalitní obrušovací výkon, stálá kvalita povrchu po celou dobu životnosti kotouče, je omezeno zanášení a snížena emise hluku a vyvinutého tepla. Nejsou zapotřebí nosné talíře - kotouče lze nasadit přímo na stroj. Bezpečné použití do rychlosti 80 m/s na každé brusce. Testovány při 150 m/s a schváleny Německým Úřadem pro brusné kotouče (DSA). Dodáváme ve dvou druzích se dvěma typy nosných talířů.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    EAN

    5036140020566

    ECLASS Code

    21011313

    Maximální provozní otáčky

    15300rpm

    Normy splněny

    Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva

    Otvor

    16mm

    Podkladový materiál

    Podložka ze skleněných vláken (univerzální, nepoškrábaná)

    Průměr

    100mm

    Typ disku

    Konikus (29-es típus)

    UNSPSC Code

    31191506

    Zrna

    P40