York

100x16mm KOTOUC LAMELOVYZIRKON P120

SKU:

YRK2208450K

Kč123.00

Bez DPH

Kč148.83

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    York conical flap discs are a high performance alternative to sanding discs with the advantage over depressed centre grinding discs on light gauge sheet metal where surface finish is important. The overlapped abrasive material wear away revealing fresh abrasive, ensuring the discs always cuts effectively and reduces clogging and providing a consistent finish throughout the disc life. The fibre backing allows for use without backing pads and makes the discs safe to use on any grinder up 80m/s speeds.


    Features and Benefits
    • Overlapped abrasive material wear away to reveal fresh abrasive ensuring effective cuts and reduces clogging
    • Fibre backing allows for use without backing pads and makes the discs safe for use on any grinder


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Oxid zirkoničitý

    EAN

    5036140020139

    ECLASS Code

    21011313

    Maximální provozní otáčky

    15300rpm

    Normy splněny

    Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva

    Otvor

    16mm

    Podkladový materiál

    Podložka ze skleněných vláken (univerzální, nepoškrábaná).

    Průměr

    100mm

    Typ disku

    Konikus (29-es típus)

    UNSPSC Code

    31191506

    Zrna

    P120