Kč135.00
Bez DPH
Kč163.35
s DPH
17 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Korund s oxidem hliníku. Nosný talíř - skelný laminát. Víceúčelové použití. Nezanechává škrábance.
Představují velmi kvalitní alternativu provedení brusných kotoučů. Jejich předností je zapuštěný střed na lehkém nosném kovovém talíři tam, kde je důležitá kvalita povrchu. Překrývající se brusné pásky se zvolna obrušují a přitom odkrývají čerstvé brusivo. Tak je zajištěn kvalitní obrušovací výkon, stálá kvalita povrchu po celou dobu životnosti kotouče, je omezeno zanášení a snížena emise hluku a vyvinutého tepla. Nejsou zapotřebí nosné talíře - kotouče lze nasadit přímo na stroj. Bezpečné použití do rychlosti 80 m/s na každé brusce. Testovány při 150 m/s a schváleny Německým Úřadem pro brusné kotouče (DSA). Dodáváme ve dvou druzích se dvěma typy nosných talířů.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | York |
Brusný materiál | Oxid hlinitý |
EAN | 5036140020689 |
ECLASS Code | 21011313 |
Maximální provozní otáčky | 12000rpm |
Normy splněny | Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva |
Otvor | 22.23mm |
Podkladový materiál | Podložka ze skleněných vláken (univerzální, nepoškrábaná) |
Průměr | 125mm |
Typ disku | Konikus (29-es típus) |
UNSPSC Code | 31191506 |
Zrna | P40 |