York

152x6x12.7mm LESTICI KOTOUC 2 JEMNY

SKU:

YRK2456610K

Kč932.00

Bez DPH

Kč1127.72

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Jsou vyrobeny z vrstev rouna, které jsou slepeny a slisovány do desek. Z nich jsou následně vyřezány kotouče.


    Maximální otáčky (1/min):
    Průměr 51mm: 16000
    Průměr 76mm: 9500
    Průměr 152mm: 4700
    Zrnitost: 2S FIN.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Karbid křemíku

    Druh

    Jemné

    EAN

    5036140220447

    ECLASS Code

    21011305

    Maximální provozní otáčky

    4700rpm

    Otvor

    12.7mm

    Průměr

    152mm

    Tloušťka

    6mm

    Typ

    Jednotková kola

    Typ upevnění

    Otvor

    UNSPSC Code

    31191600

    Zrna

    2S