York

80x22x20mm 30SWG kartáče drátěné pomosazené

SKU:

YRK2950920K

MPN:

YRK2950920K

Kč275.00

Bez DPH

Kč332.75

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    30 SWG
    Vlnitý drát. Ocelový drát potažený mosazí Upínací otvor. Ideální na zbavování povrchů kovových nečistot, odstraňování nástrojářských barev, odstraňování otřepů z litin a zmatňování kovových povrchů.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    * Průměr upínacího otvoru:

    20mm

    Brand

    York

    EAN

    5036140396791

    ECLASS Code

    21011308

    Materiál štětin

    Mosaz

    Maximální provozní otáčky

    4500rpm

    Průměr

    80mm

    Průměr drátu

    0,3 mm

    Šířka

    22mm

    Typ štětce

    Drátěné kolo

    Typ štětin

    Vlnitý drát

    Typ upevnění

    Altánový otvor

    UNSPSC Code

    27111907