Kč183.00
Bez DPH
Kč221.43
s DPH
17 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
30 SWG
Průmyslová rotační drátěná kola a kartáče jsou k dispozici jako komplexní řada včetně kruhových kartáčů, hřídele namontovaných na hřídeli a de karbonizačních kartáčů pro použití s elektrickým nářadím, obráběcími stroji a pružnými pohony.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | York |
Délka | 15mm |
EAN | 5036140397033 |
ECLASS Code | 21011308 |
Materiál štětin | Ocel |
Maximální provozní otáčky | 15000rpm |
Průměr | 70mm |
Průměr drátu | 0,3 mm |
Průměr hřídele | 6mm |
Šířka | 15mm |
Typ štětce | Drátěné kolo |
Typ štětin | Vlnitý drát |
Typ upevnění | Namontovaný na hřídeli |
UNSPSC Code | 27111907 |