noscriptYork 24mm 30SWG kartáč mosazný dekarbonizační rovný konec YRK2957120K | Cromwell Tools

York

24mm 30SWG kartáč mosazný dekarbonizační rovný konec

SKU:

YRK2957120K

MPN:

YRK2957120K

Kč150.00

Bez DPH

Kč181.50

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    30 SWG
    Pro práci v obtížně přístupných prostorách, jako jsou např. vrtané díry, zahloubení a rohy. K odstraňování otřepů, rzi a nátěrů.
    Průměr stopky: 6.0mm
    Mosaz


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York

    Délka

    27mm

    EAN

    5036140397873

    ECLASS Code

    21011308

    Materiál štětin

    Mosaz

    Maximální provozní otáčky

    20000rpm

    Průměr

    24mm

    Průměr drátu

    0,3 mm

    Průměr hřídele

    6mm

    Typ štětce

    Kartáč s plochým koncem

    Typ štětin

    Vlnitý drát

    Typ upevnění

    Namontovaný na hřídeli

    UNSPSC Code

    27111907