Kč615.00
Bez DPH
Kč744.15
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
30 SWG
Víceúčelový kartáč pro odstranění rzi, nátěrů a otřepů. Ideální pro použití na stolních strojích a úhlových bruskách.
Atribut | Hodnota |
---|---|
* Průměr upínacího otvoru: | M14 |
Brand | York |
Délka | 34mm |
EAN | 5036140397439 |
ECLASS Code | 21011308 |
Materiál štětin | Ocel |
Maximální provozní otáčky | 6500rpm |
Průměr | 150mm |
Průměr drátu | 0,3 mm |
Typ štětce | Štětec na pohár |
Typ štětin | Vlnitý drát |
Typ upevnění | Závitový adaptér |
UNSPSC Code | 27111907 |