York

12mm 30SWG kartáč dekarbonizační špičatý konec

SKU:

YRK2957320K

MPN:

YRK2957320K

Kč110.00

Bez DPH

Kč133.10

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    30 SWG
    Pro použití ve vysokorychlostních pneumatických a elektrických
    nástrojích. Vhodné pro práci v obtížně přístupných prostorách.
    K odstraňování nátěrů, karbonu a otřepů.
    Průměr stopky: 6.0mm
    Ocel


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York

    Délka

    27mm

    EAN

    5036140397880

    ECLASS Code

    21011308

    Materiál štětin

    Ocel

    Maximální provozní otáčky

    20000rpm

    Průměr

    12mm

    Průměr drátu

    0,3 mm

    Průměr hřídele

    6mm

    Typ štětce

    Špičatý koncový kartáč

    Typ štětin

    Vlnitý drát

    Typ upevnění

    Namontovaný na hřídeli

    UNSPSC Code

    27111907