noscriptYork 12mm 30SWG kartáč dekarbonizační rovný konec 0401206130 | Cromwell Tools

York

12mm 30SWG kartáč dekarbonizační rovný konec

SKU:

YRK2956320K

MPN:

0401206130

Kč93.00

Bez DPH

Kč112.53

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    30 SWG
    Pro práci v obtížně přístupných prostorách, jako jsou např. vrtané díry,
    zahloubení a rohy. K odstraňování otřepů, rzi a nátěrů.
    Průměr stopky: 6.0mm
    Ocel


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York

    Délka

    27mm

    EAN

    5036140397804

    ECLASS Code

    21011308

    Materiál štětin

    Ocel

    Maximální provozní otáčky

    20000rpm

    Průměr

    12mm

    Průměr drátu

    0,3 mm

    Průměr hřídele

    6mm

    Typ štětce

    Kartáč s plochým koncem

    Typ štětin

    Vlnitý drát

    Typ upevnění

    Namontovaný na hřídeli

    UNSPSC Code

    27111907