noscriptYork 100x28x30mm 30SWG kartáče drátěné YRK2950170K | Cromwell Tools

York

100x28x30mm 30SWG kartáče drátěné

SKU:

YRK2950170K

MPN:

YRK2950170K

Kč307.00

Bez DPH

Kč371.47

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    30 SWG
    Průmyslová rotační drátěná kola a kartáče jsou k dispozici jako ucelená řada včetně kruhových kartáčů, hřídele namontovaných na hřídeli a de karbonizačních kartáčů pro použití s elektrickým nářadím, obráběcími stroji a pružnými pohony. Vhodné pro odstranění rzi, nátěrů a nečistot z silně pokrytých dílů.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    * Průměr upínacího otvoru:

    30mm

    Brand

    York

    EAN

    5036140396708

    ECLASS Code

    21011308

    Materiál štětin

    Ocel

    Maximální provozní otáčky

    6000rpm

    Průměr

    100mm

    Průměr drátu

    0,3 mm

    Šířka

    28mm

    Typ štětce

    Drátěné kolo

    Typ štětin

    Vlnitý drát

    Typ upevnění

    Obyčejný vývrt

    UNSPSC Code

    27111907