Kennedy

102mm PRUM. (4") VYKRUZOVAC

SKU:

KEN0506020K

Kč515.00

Bez DPH

Kč623.15

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Pro vytváření velmi přesných otvorů do dřeva, oceli, mosazi, litiny, hliníku a plastů. Vyznačují se velice silným řezným účinkem a zuby z HSS oceli M3 zajistí velmi hladký povrch. Řežou až o 40% rychleji než stojanové přímočaré pily. Podstatně snižují hladinu hluku potlačením vyšších harmonických kmitočtů, které vznikají při řezání některých materiálů, jako např. potrubí, úhelníků apod. Také dosahují zlepšeného odvodu třísek. Životnost zubů byla znatelně prodloužena, stejně tak i životnost baterie při použití s akumulátorovými vrtačkami.
    4 - 6 TPI.
    Hloubka řezu 28.5mm (11/8").


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140027466

    Hloubka řezu

    28.5mm

    Materiál čepele

    Bi-kov

    Počet kusů

    1

    Položka

    Vykružovače

    Průměr

    102mm

    UNSPSC Code

    23101512