SIP

01705, Stojanová vrtačka se 16mm klíčovým sklíčidlem, MT4, 230V, 55W

SKU:

SIP2770763R

MPN:

01705

Kč24743.00

Bez DPH

Kč29939.03

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    01705 F20-16
    • Motor: 550 W
    • Napětí: 230 V (13 amp)
    • Hmotnost: 53 kg
    • Max. hloubka vrtání: 16 mm (ocel)
    • Kapacita klíčového sklíčidla: 3 mm–16 mm
    • Snadné nastavení motoru
    • Pevný litinový natáčecí stůl


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SIP

    EAN

    5012713017058

    ECLASS Code

    36600203

    Fáze

    Jednofázový

    Hmotnost

    53kg

    Kužel vřetena

    MT4

    Maximální kapacita vrtání

    16mm

    Maximální vzdálenost vřetena k základně

    1174mm

    Maximální vzdálenost vřetena ke sloupu

    180mm

    Maximální vzdálenost vřetena ke stolu

    682mm

    MFR Číslo dílu

    01705

    Napětí

    230V

    Počet vrtacích rychlostí

    16

    Pojezd vřetena

    83mm

    Průměr sloupu

    72mm

    Rozsah otáček vrtání

    180 to 2770rpm

    Typ krmiva

    Manuál

    UNSPSC Code

    23101502

    Velikost sklíčidla

    16mm

    Velikost stolu

    290 x 290mm

    Velikost základny

    450 x 265mm

    Výkon motoru

    55W

    Vzdálenost výkyvu

    360mm

    Warranty

    2 Years