Kč1818.00
Bez DPH
Kč2199.78
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Průmyslová kvalita, vybrušované, s černěným povrchem. Dodáváme v kazetách.
Podle BS328: Part 1: 1986, DIN 338N a ANSI B94 - 11M.
Sada 25 kusů (mm): 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0
Broušené vrtáky pro vrtání do oceli, legované i nelegované ocelolitiny, šedé litiny, litiny s kulièkovým grafitem,slinutého práškového kovu, alpaky a grafitu. Úhel špièky: 118°, úhel šroubovice: normální, tlouška jádra: standardní, úhel høbetu: 10° - 20°, tolerance prùmìru: h8, tolerance stopky: f11.
Vyrobeny podle to BS 328/DIN338RN.
Leštìný povrch
Vrtáky s leštìným povrchem dodáváme ve vybroušeném stavu. Jsou obecnì používány pøi obrábìní neželezných materiálù.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140018280 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Sestavit |
Konstrukce drážky | Zemní flétna |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Minimální velikost vrtáku | 1 |
Normy splněny | ANSI B94-11M BS 328 DIN 338N |
Počet kusů | 25 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Přírůstek velikosti | 0,5 mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Systém měření | Metrické |
Typ pouzdra | Kovové |
UNSPSC Code | 23241634 |
Včetně velikosti vrtáku | 1mm to 13mm x 0.5mm |