noscriptKennedy Vrtáky HSS-Co sada 15ks . | Cromwell Tools

Kennedy

Vrtáky HSS-Co sada 15ks

SKU:

KEN0268490K

MPN:

.

Kč2810.00

Bez DPH

Kč3400.10

s DPH

SKLADEM (21)

    Přehled

    Odstupňováno po 1/32". Vrcholový úhel: 135°. Úhel spirály: normální. Tloušťka jádra: posílená. Úhel šroubovice: normální. Tolerance průměru: h8. Tolerance dříku: f11. Vyrobeno z BS 328, DIN 338B.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140240360

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Sestavit

    Kategorie ISO

    M P

    Konstrukce drážky

    Zemní flétna

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Minimální velikost vrtáku

    1/16in.

    Normy splněny

    DIN 338B

    Počet kusů

    15

    Povrchová úprava/povlak

    Bronzová

    Přírůstek velikosti

    13/32 hüvelyk UNS-Unifid Különleges Menet

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Systém měření

    Palcové

    Typ pouzdra

    Kovové

    UNSPSC Code

    23241634

    Včetně velikosti vrtáku

    10x 50 mm Körvonalas csiszolópapír 320