Kč1142.00
Bez DPH
Kč1381.82
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Hrot s destičkou z karbidu wolframu. Vhodné pro všechny příklepové vrtačky určené pro SDS vrtáky. Velmi výkonné vrtáky, které odolávají vysokým teplotám.
Vyrobeny podle DIN 8035.
Sada 7 kusů
Obsahuje (1x): 5, 6 a 8mm x 110mm celková délka.
6, 8, 10 a 12mm x 160mm celková délka.
Sada 9 kusů
Obsahuje (1x): 5, 5.5, 6 a 7mm x 160mm celková délka.
8 x 260mm, 12 x 216mm, 12 x 316mm, 16 x 250mm
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Délka | 160 210 216 250 260mm |
EAN | 5036140002388 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Sestavit |
Kategorie ISO | O |
množství balení | 9 |
Průměr vrtáku | 5-16mm |
Rozsah | 5 to 16mm |
Typ pouzdra | Plastic Wallet |
Typ stopky | SDS |
Typ vrtáku | Sady vrtáků do zdiva |
UNSPSC Code | 27112703 |
Včetně velikosti vrtáku | 5 to 16mm |