noscriptVrtáky do zdiva v sadách | Cromwell Tools

Kennedy

Vrtáky do zdiva v sadách

3 Možnost(i) k dispozici

Hrot s karbid-wolframovou destičkou a válcovými drážkami. Univerzální vrtáky do omítky a zdiva vhodné pro dílnu a údržbu. DIN 8039.

7 kusů Standardní délka (KEN-055-5070K)
Obsah (1 x): No.6 x 85, No.8 x 85, No.10 x 85, No.10A x 100, No.12 x 100, No.16 x 120 a No.20 x 120mm.

7 kusů Střední délka (KEN-055-5170K)
Obsah (1 x): No.10 x 85, No.12 x 100, No.14 x 100, No.16 x 120, No.20 x 120, No.24 x 150 a No.26 x 150mm.

16 kusů Střední délka (KEN-055-5320K)
Obsah (1 x): No.6 x 85, No.8 x 85, No.10 x 85, No.10 x 150, No.10A x 100, No.10A x 150, No.14 x 100, No.14 x 150, No.16 x 120, No.16 x 150, No.18 x 120,
No.18 x 150, No.20 x 120, No.20 x 150 a No.24 x 150mm.