Kč147.00
Bez DPH
Kč177.87
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Hrot s karbid-wolframovou destičkou a válcovými drážkami. Univerzální vrtáky do omítky a zdiva vhodné pro dílnu a údržbu. DIN 8039.
7 kusů Standardní délka (KEN-055-5070K)
Obsah (1 x): No.6 x 85, No.8 x 85, No.10 x 85, No.10A x 100, No.12 x 100, No.16 x 120 a No.20 x 120mm.
7 kusů Střední délka (KEN-055-5170K)
Obsah (1 x): No.10 x 85, No.12 x 100, No.14 x 100, No.16 x 120, No.20 x 120, No.24 x 150 a No.26 x 150mm.
16 kusů Střední délka (KEN-055-5320K)
Obsah (1 x): No.6 x 85, No.8 x 85, No.10 x 85, No.10 x 150, No.10A x 100, No.10A x 150, No.14 x 100, No.14 x 150, No.16 x 120, No.16 x 150, No.18 x 120,
No.18 x 150, No.20 x 120, No.20 x 150 a No.24 x 150mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140001749 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Sestavit |
Kategorie ISO | O |
množství balení | 7 |
Přírůstek velikosti | 1.0mm |
Průměr vrtáku | 4-10mm |
Rozsah | 4 to 10mm |
Typ pouzdra | Plastic Wallet |
Typ stopky | Přímý |
Typ vrtáku | Sady vrtáků do zdiva |
UNSPSC Code | 27112703 |
Včetně velikosti vrtáku | 4 to 10mm x 1.0mm |