noscriptKennedy Vrták SDS příklepový 26.0x450mm | Cromwell Tools

Kennedy

Vrták SDS příklepový 26.0x450mm

SKU:

KEN0575340K

Kč738.00

Bez DPH

Kč892.98

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Hrot s destičkou z karbidu wolframu. Vhodné pro všechny příklepové vrtačky určené pro SDS vrtáky. Velmi výkonné vrtáky, které odolávají vysokým teplotám. Výkonnost se u nich spojuje s odolností proti opotřebení. Vyrobeny podle DIN 8035.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka

    450mm

    EAN

    5036140002364

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    množství balení

    1

    Průměr vrtáku

    26mm

    Typ stopky

    SDS

    Typ vrtáku

    Vrtáky do zdiva

    UNSPSC Code

    27112703