Kennedy

Vrták SDS příklepový 12.0x166mm

SKU:

KEN0572820K

Kč103.00

Bez DPH

Kč124.63

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Hrot s destičkou z karbidu wolframu. Vhodné pro všechny příklepové vrtačky určené pro SDS vrtáky. Velmi výkonné vrtáky, které odolávají vysokým teplotám. Výkonnost se u nich spojuje s odolností proti opotřebení. Vyrobeny podle DIN 8035.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka

    166mm

    EAN

    5036140002005

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    množství balení

    1

    Průměr vrtáku

    12mm

    Typ stopky

    SDS

    Typ vrtáku

    Vrtáky do zdiva

    UNSPSC Code

    27112703