Kč292.00
Bez DPH
Kč353.32
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Sada 18 ks vrtáků:
Vrtáky jsou vhodné pro domácí dílny a hobby použití. V praktickém plastovém pouzdře.
Obsah sady:
6x vrták do dřeva samostředící. Vhodné pro všechny typy dřeva. Velikosti 3, 4, 5, 6, 8, 10mm.
6x vrták do zdiva. Vhodné pro vrtání do dlaždic, keramických materiálů a všech lehkých stavebních materiálů. Velikosti 3, 4, 5, 6, 8, 10mm.
6x HSS vrtáky víceúčelové. Vhodné pro použití ve všech elektrických, pneumatických
a jiných přístrojích, vhodné pro veškeré druhy materiálů. Velikosti 3, 4, 5, 6, 8, 10mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140007383 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Sestavit |
MFR Číslo dílu | SEN0259500K |
množství balení | 18 |
Obsah | 6 x HSS Drills (Jobber) 3, 4, 5, 6, 8, 10mm 6 x Masonry Drills 3, 4, 5, 6, 8, 10mm 6 x Wood Drills 3, 4, 5, 6, 8, 10mm |
Přírůstek velikosti | 1mm |
Rozsah | 3mm to 10mm |
Typ pouzdra | Robust "dial a drill" case |
Typ vrtáku | Masonry Drill Bit Set |
UNSPSC Code | 27112703 |
Včetně velikosti vrtáku | 10 (3) 3 (3) 4 (3) 5 (3) 6 (3) 8 (3) |