noscriptKennedy No.8 (5.0mm) VRTAK DO ZDIVA | Cromwell Tools

Kennedy

No.8 (5.0mm) VRTAK DO ZDIVA

SKU:

KEN0550080K

Kč23.00

Bez DPH

Kč27.83

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Hrot s karbid-wolframovou destičkou a válcovými drážkami. Univerzální vrtáky do omítky a zdiva vhodné pro dílnu a údržbu. DIN 8039.
    Standardní délka od 75.0mm do 120.0mm


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka

    85mm

    EAN

    5036140001381

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    množství balení

    1

    Průměr vrtáku

    5mm

    Typ stopky

    Přímý

    Typ vrtáku

    Vrtáky do zdiva

    UNSPSC Code

    27112703