Kennedy

No.10A (6.0mm) x 150mm O/A VRTAK DO ZDIVA

SKU:

KEN0551110K

Kč32.00

Bez DPH

Kč38.72

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Hrot s karbid-wolframovou destičkou a válcovými drážkami. Univerzální vrtáky do omítky a zdiva vhodné pro dílnu a údržbu. DIN 8039.
    Střední délka od 150.0mm do 160.0mm délka


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka

    150mm

    EAN

    5036140001480

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    množství balení

    1

    Průměr vrtáku

    6mm

    Typ stopky

    Přímý

    Typ vrtáku

    Vrtáky do zdiva

    UNSPSC Code

    27112703