Kč1798.00
Bez DPH
Kč2175.58
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Jsou vyrobeny z nástrojové oceli k zajištění dokonalé soustřednosti s dobrou pevnosti. Mohou být použity na celou řadu stavebních materiálů, jako jsou: lícové cihly, betonové tvárnice, tvarovky, stavební bloky, ručně výrobené cihly a do měkkého a středně tvrdého přírodního kamene.
Sada obsahuje: KBE-280-0300K
vykružovače průměrů 42, 52, 64, 117 a 127mm, adaptér, prodloužený upínač SDS, prodlužovaní tyč, unášecí klíč, kuželový vrták.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kobe |
EAN | 5036140072886 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
MFR Číslo dílu | KBE-280-0316K |
množství balení | 1 |
Průměr vrtáku | 117mm |
Typ stopky | Žádná rotace |
Typ vrtáku | Vrtáky do zdiva |
UNSPSC Code | 27112703 |