Kč293.00
Bez DPH
Kč354.53
s DPH
59 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Hrot s destičkou z karbidu wolframu. Vhodné pro všechny příklepové vrtačky určené pro SDS vrtáky. Velmi výkonné vrtáky, které odolávají vysokým teplotám. Výkonnost se u nich spojuje s odolností proti opotřebení. Vyrobeny podle DIN 8035.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Délka | 466mm |
EAN | 5036140002036 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
množství balení | 1 |
Průměr vrtáku | 12mm |
Typ stopky | SDS |
Typ vrtáku | Vrtáky do zdiva |
UNSPSC Code | 27112703 |