noscriptSwissTech Vrták středicí TiN vrstva 8.00x3.15mm . | Cromwell Tools

SwissTech

Vrták středicí TiN vrstva 8.00x3.15mm

SKU:

SWT1255146A

MPN:

.

Kč308.00

Bez DPH

Kč372.68

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Palcové
    Se spirálovými drážkami a v rùzných délkách pro støedìní pøesnì umístìných otvorù. TiN povlak na pracovních částí. Vyrobeny dle BS 328 : Part 2 : 1986, DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.
    Vrcholový úhel 60°.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    50mm

    EAN

    5036140269019

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Individual

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Maximální délka vrtného hrotu

    4.9mm

    Minimální délka vrtného hrotu

    3.9mm

    Normy splněny

    DIN 333A ISO 2540 ISO 866

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Cín

    Průměr těla

    8mm

    Průměr vrtného hrotu

    3.2mm

    Styl řezání

    Obyčejné

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    Úhel vrtného bodu

    120°

    Úhel zahloubení

    60°

    UNSPSC Code

    23241605