Kč105.00
Bez DPH
Kč127.05
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Palcové
Se spirálovými drážkami a v rùzných délkách pro støedìní pøesnì umístìných otvorù. TiN povlak na pracovních částí. Vyrobeny dle BS 328 : Part 2 : 1986, DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.
Vrcholový úhel 60°.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 35.5mm |
EAN | 5036140268982 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Individual |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Maximální délka vrtného hrotu | 2.8mm |
Minimální délka vrtného hrotu | 2mm |
Normy splněny | DIN 333A ISO 2540 ISO 2541 ISO 866 |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Cín |
Průměr těla | 4mm |
Průměr vrtného hrotu | 1.6mm |
Styl řezání | Obyčejné |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
Úhel vrtného bodu | 120° |
Úhel zahloubení | 60° |
UNSPSC Code | 23241605 |