noscriptSherwood Vrták stupňovitý HSS 6-38mm | Cromwell Tools

Sherwood

Vrták stupňovitý HSS 6-38mm

SKU:

SHR0190530K

Kč2052.00

Bez DPH

Kč2482.92

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Pro vrtání kvalitních otvorů v širokém rozsahu materiálů při použití stolní nebo stojanové vrtačky. Každý nástroj vrtá paralelní otvory v daném rozsahu velikostí. Pro materiály do tloušťky 1/8" (3mm). Dělicí bod podle: DIN1412C.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Plech

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    100mm

    EAN

    5036140161764

    ECLASS Code

    21010101

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet kroků

    12

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr stopky

    10mm

    Rozsah

    6-tól 38-igmm

    UNSPSC Code

    23241639