Kč1653.00
Bez DPH
Kč2000.13
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Pro vrtání kvalitních otvorů v širokém rozsahu materiálů při použití stolní nebo stojanové vrtačky. Každý nástroj vrtá paralelní otvory v daném rozsahu velikostí. Pro materiály do tloušťky 1/8" (3mm). Dělicí bod podle: DIN1412C.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Plech |
Brand | Sherwood |
Celková délka | 100mm |
EAN | 5036140161757 |
ECLASS Code | 21010101 |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet kroků | 14 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr stopky | 10mm |
Rozsah | 4-től 30-igmm |
UNSPSC Code | 23241639 |