Sherwood

Vrták stupňovitý HSS 4-12mm

SKU:

SHR0190509K

Kč728.00

Bez DPH

Kč880.88

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Pro vrtání kvalitních otvorů v širokém rozsahu materiálů při použití stolní nebo stojanové vrtačky. Každý nástroj vrtá paralelní otvory v daném rozsahu velikostí. Pro materiály do tloušťky 1/8" (3mm). Dělicí bod podle: DIN1412C.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Plech

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    65mm

    EAN

    5036140161733

    ECLASS Code

    21010101

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet kroků

    9

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr stopky

    6mm

    Rozsah

    4-től 12-igmm

    UNSPSC Code

    23241639