noscriptSwissTech Zavitniky HSS-E pro pruchoziotvory, lestene - M4 x 0.70 | Cromwell Tools

SwissTech

Zavitniky HSS-E pro pruchoziotvory, lestene - M4 x 0.70

SKU:

SWT1858515X

Kč508.00

Bez DPH

Kč614.68

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Cílem vývoje závitníků Swiss Tech typu Black Ring bylo dosáhnout užší tolerance a efektivnějí využití strojního času pro tvorbu závitů. Strojní závitníky Swiss Tech typu Černý pruh (Black Ring), které se vyznačují širokým rozsahem aplikací, jsou výsledkem využití dlouholetých zkušeností v oboru obrábění kovů. Závitníky HSS-E leštěné pro průchozí otvory, leštěné Pro průchozí otvory. Vodicí kužel podle DIN tvar B. Tolerance závitu 6H. ISO Metrické.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    63

    Délka závitu

    12mm

    EAN

    5036140209893

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M35

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    4.5mm

    Šířka čtverce

    3.4mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    0.7mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6H

    typ kohoutku

    Bod přechodnice

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M4