noscriptSwissTech M8x1.25 FIALOVA 371HSS-PM NITR. ZAVITNIK | Cromwell Tools

SwissTech

M8x1.25 FIALOVA 371HSS-PM NITR. ZAVITNIK

SKU:

SWT1855027P

Kč905.00

Bez DPH

Kč1095.05

s DPH

SKLADEM (17)

    Přehled

    Závitníky HSS-PM pro slepé otvory, nitridované
    Pro slepé otvory. Vyrobeny podle DIN 371/376.Vodicí kužel podle DIN tvar B (3 x P). Tolerance závitu 6HX. Úhel šroubovice 15°. Hloubka řezání 2.5 x D.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Nikl Slitiny titanu

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    90

    Délka závitu

    12mm

    EAN

    5036140209305

    ECLASS Code

    21010210

    Hloubka závitu

    20mm

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Prášková kovová vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Nitrid

    Průměr stopky

    8mm

    Šířka čtverce

    6.2mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    1.25mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6HX

    typ kohoutku

    Spirálová flétna

    Úhel šroubovice

    15°

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M8