noscriptSwissTech M6x1 ZELENA 371 HSS-EV NITR. ZAVITNIK | Cromwell Tools

SwissTech

M6x1 ZELENA 371 HSS-EV NITR. ZAVITNIK

SKU:

SWT1857021G

Kč445.00

Bez DPH

Kč538.45

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Závitníky HSS-EV pro slepé otvory, nitridované.
    Vyrobeny podle DIN 371/376. Pro slepé otvory. Vodicí kužel podle DIN tvar C
    (2 x P až 3 x P). Tolerance závitu 6H.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Hliníkové slitiny

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    80

    Délka závitu

    19mm

    EAN

    5036140209664

    ECLASS Code

    21010210

    Hloubka závitu

    15mm

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu

    Materiálová třída

    M35

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Nitrid

    Průměr stopky

    6mm

    Šířka čtverce

    4.9mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    1mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6HX

    typ kohoutku

    Spirálová flétna

    Úhel šroubovice

    45°

    UNSPSC Code

    27112806

    Vedení

    Kužel

    Velikost závitu

    M6