Kč665.00
Bez DPH
Kč804.65
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Závitníky HSS-EV pro slepé otvory, nitridované.
Vyrobeny podle DIN 371/376. Pro slepé otvory. Vodicí kužel podle DIN tvar C
(2 x P až 3 x P). Tolerance závitu 6H.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Hliníkové slitiny |
Brand | SwissTech |
Celková délka | 56 |
Délka závitu | 13mm |
EAN | 5036140209633 |
ECLASS Code | 21010210 |
Hloubka závitu | 8.75mm |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Materiál | Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu |
Materiálová třída | M35 |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Nitrid |
Průměr stopky | 4mm |
Šířka čtverce | 3mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní závit | Metrické hrubé |
Stoupání | 0,6 mm |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
Třída přizpůsobení | 6HX |
typ kohoutku | Spirálová flétna |
Úhel šroubovice | 45° |
UNSPSC Code | 27112806 |
Vedení | Kužel |
Velikost závitu | M3.5 |