Kč972.00
Bez DPH
Kč1176.12
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Závitníky HSS-EV tvářecí s TiN povlakem, nitridované
ISO metrické. Vyrobeny podle DIN 371/376. Pro průchozí a slepé otvory. Vodicí kužel podle DIN tvar B (3.5 x P až 5.5 x P). Tolerance závitu 6H.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Hliník Slitiny hořčíku |
Brand | SwissTech |
Celková délka | 45 |
Délka závitu | 8.00mm |
EAN | 5036140209800 |
ECLASS Code | 21010210 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Materiál | Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu |
Materiálová třída | M35 |
Povrchová úprava/povlak | Cín |
Průměr stopky | 2.8mm |
Šířka čtverce | 2.1mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní závit | Metrické hrubé |
Stoupání | 0,4 mm |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
Třída přizpůsobení | 6H |
typ kohoutku | Bezflétnový |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | M2 |