noscriptSwissTech M2x0.4 MODRA ZAVITNIK HSS #NAME? | Cromwell Tools

SwissTech

M2x0.4 MODRA ZAVITNIK HSS #NAME?

SKU:

SWT1852003B

Kč668.00

Bez DPH

Kč808.28

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Závitníky HSS-EV pro průchozí otvory, oxidované
    Vodicí kužel podle DIN tvar B (3.5 x P až 5.5 x P). Tolerance závitu 6HX. ISO metrický hrubý


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Cast Iron Stainless Steel Steel

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    45

    Délka závitu

    8mm

    EAN

    5036140208728

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu

    Materiálová třída

    M35

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Parně temperovaný

    Průměr stopky

    2.8mm

    Šířka čtverce

    2.1mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    0,4 mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6HX

    typ kohoutku

    Bod přechodnice

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M2