Kč1333.00
Bez DPH
Kč1612.93
s DPH
9 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Závitníky HSS-EV pro průchozí otvory, oxidované
Vodicí kužel podle DIN tvar B (3.5 x P až 5.5 x P). Tolerance závitu 6HX. ISO metrický hrubý
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Cast Iron Stainless Steel Steel |
Brand | SwissTech |
Celková délka | 110 |
Délka závitu | 27mm |
EAN | 5036140208803 |
ECLASS Code | 21010210 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Materiál | Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu |
Materiálová třída | M35 |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Parně temperovaný |
Průměr stopky | 12mm |
Šířka čtverce | 9mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní závit | Metrické hrubé |
Stoupání | 2mm |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
Třída přizpůsobení | 6HX |
typ kohoutku | Bod přechodnice |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | M16 |