noscriptSwissTech M12x1.75 MODRA SP/PT 376HSS-EV ZAVITNIK | Cromwell Tools

SwissTech

M12x1.75 MODRA SP/PT 376HSS-EV ZAVITNIK

SKU:

SWT1852033B

Kč893.00

Bez DPH

Kč1080.53

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Závitníky HSS-EV pro průchozí otvory, oxidované
    Vodicí kužel podle DIN tvar B (3.5 x P až 5.5 x P). Tolerance závitu 6HX. ISO metrický hrubý


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Cast Iron Stainless Steel Steel

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    110

    Délka závitu

    24mm

    EAN

    5036140208797

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu

    Materiálová třída

    M35

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Parně temperovaný

    Průměr stopky

    9mm

    Šířka čtverce

    7mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    1.75mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6HX

    typ kohoutku

    Bod přechodnice

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M12